Alésoir machine

HSSCo

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Longueur Diamètre de tige Nombre de dents Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
86 mm 5 mm 6 PCS 0620400050
x 1
 
101 mm 6 mm 6 PCS 0620400060
x 1
 
109 mm 7 mm 6 PCS 0620400070
x 1
 
117 mm 8 mm 6 PCS 0620400080
x 1
 
125 mm 9 mm 6 PCS 0620400090
x 1
 
133 mm 10 mm 6 PCS 0620400100
x 1
 
142 mm 11 mm 6 PCS 0620400110
x 1
 
151 mm 12 mm 6 PCS 0620400120
x 1
 
160 mm 12,5 mm 8 PCS 0620400140
x 1
 
170 mm 12,5 mm 8 PCS 0620400160
x 1
 
182 mm 14 mm 8 PCS 0620400180
x 1
 
195 mm 16 mm 8 PCS 0620400200
x 1
 
49 mm 2 mm 6 PCS 0620400020
x 1
 
57 mm 3 mm 6 PCS 0620400030
x 1
 
75 mm 4 mm 6 PCS 0620400040
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • L’alésage est une opération d’usinage destinée à obtenir et finir des trous de dimensions précises. L’alésoir combine une rotation et un déplacement axial, et il produit un copeau d’épaisseur constante
  • Tolérance de l’alésoir : m5
  • Queue cylindrique
  • Hélice à gauche
  • Coupe à droite
  • Angle d’hélice 10°
  • Chanfrein d’entrée
  • Pour trous débouchants, copeaux poussés et dégagés vers l’avant
  • Pour effectuer des finitions de trous en tolérance H7
Application

A utiliser dans les matières suivantes : aciers non alliés ou faiblement alliés jusqu’à 400 N/mm², aciers pour traitement thermique jusqu’à 1000 N/mm², alliages d’aluminium avec Silicium > 10% jusqu’à 400 N/mm², laiton et bronze jusqu’à 500 N/mm²

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top