Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acessoires pour bobines LED 5 m 12 VDC
Accessoires d'alimentation, de connexion et de maintien pour bobines LED 5 m 12 VDC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le connecteur intermédiaire de 100 mm permet d'équiper un angle de meuble avec la bande de la bobine LED 5 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!