Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Alvéole coffret

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Alvéole coffret

  • Longueur: 332 mm
  • Largeur: 229 mm
  • Hauteur: 65 mm
  • Poids du produit (par pièce): 199 g
  • Matière: Polystyrène - PS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Largeur Hauteur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5800107995
332 mm 229 mm 65 mm 199 g
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.