Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'embouts avec cliquet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'embouts avec cliquet

38 pièces

  • Profondeur: 335 mm
  • Largeur: 185 mm
  • Hauteur: 52 mm
  • Taille alvéole: 2
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 38 PCS
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
Art. N° Profondeur Largeur Hauteur Taille alvéole Quantité Cdt
Prix/Cdt
0965900907
335 mm 185 mm 52 mm 2
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
Contenu :


  • Cliquet 10 mm

  • Embouts de 10 mm

  • Adaptateur pour outil à cliquet de 1/2 pouce, 37 mm

  • Embouts TX creux, 30 mm :

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55


  • Embouts TX, 75 mm :

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55


  • Embouts TX, 120 mm :

TX 40, 45, 50


  • Embouts pour douille hexagonale, 30 mm :

6 pans 5, 6, 7, 8, 10, 12


  • Embouts multipoints XZN, 30 mm :

M 5, 6, 8, 10, 12


  • Embouts multipoints XZN, 75 mm :

M 6, 8, 10, 12


PH 2, 30 mm + PH 3, 30 mm


  • Alvéole en mousse vide, taille 2
Indication

Ne convient pas pour l'équipement intérieur de véhicule, taille de tiroir ORSYmobil 48 mm