Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO®-Combi 7,5/11,5
La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
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
Installation facile et fiable
Le trou est percé à travers le cadre ; si nécessaire, le point d'ancrage pour la brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.
Brique pleine, béton, bois :
Le filetage trempé permet de visser directement l'AMO Combi
Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
Polyvalent et flexible ; large éventail d'applications
Ancrage amovible
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017
Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.
Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.
Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.
Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.
Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Dans la brique à grandes cavités et âmes pleines ou à cavités étroites et profondes :
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL : ancrage dans au moins 2 âmes ; montage anti-effraction dans la classe de résistance RC2 possible
Dans la brique alvéolée à petites cavités et âmes fines :
AMO®-Combi + W-UR 10 XS ; ancrage dans au moins deux âmes
Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres, édition 2010
Réf. 5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages à haute résistance tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!