Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm
Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm - 1
Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm - 2
Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm - 3
Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage AMO®-Y 11,5 mm

Spécialement conçu pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire à partir d'une résistance à la compression de 1.6. Tête cylindrique, revêtement en acier spécial, empreinte AW 30
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Amovible

  • Grande facilité d'insertion dans le support

  • Acier, revêtement spécial, argenté
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Y si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Pré-perçage de cadre de fenêtre (10,2 mm). Ne pas pré-percer le béton cellulaire ; la vis AMO-Y doit être vissée directement dans le béton cellulaire. Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag.


Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage



Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres en extérieur, édition 2010 :


Réf. 5995 000 000


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces standard s'exerçant sur la fenêtre dans la structure et les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.



Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages résistants aux accidents tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4 :


La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.

Test de composant à l'aide de la vis pour châssis AMO-Y 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en plastique à une structure sans supports latéraux ou entretoises dans de la maçonnerie de béton cellulaire PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 daté du 25 mai 2012