Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Amortisseur de porte Soft-Close
Pour charnière invisible Nexis Impresso
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Amortissement de fermeture en douceur Soft-Close pour portes de meuble, combiné à la série de charnière pour meuble Nexis Impresso à fonction automatique et angles d'ouverture de 100°, 110° et 125°
Pas de claquement des portes sur le côté de l'unité : les portes se referment en douceur et sans bruit
Installation rapide sans outil
Facile et rapide - peut également être ajouté a posteriori
Avec vis de réglage
Ajustement optimal à plusieurs angles et décalages d'ouverture
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!