Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Amortisseur d'arrêt WingLine S
Amortisseur d'arrêt à insérer dans les éléments de guidage
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
- La fermeture de la porte est amortie par l'amortisseur d'arrêt, qui bute contre la paroi latérale
- Un amortisseur d'arrêt doit être utilisé pour chaque élément de guidage
- Peut être raccourci individuellement, en fonction du support de porte
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
A insérer dans l'élément de guidage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!