Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d'intensité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d'intensité

Remplace parfaitement les ampoules E14 classiques en forme de flamme.

  • Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par: 40W
  • Couleur de lumière: Blanc chaud
  • Longueur: 100 mm
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 15000 h
  • À intensité variable: Non
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • DEEE: Luminaires
  • Température d'utilisation mini/maxi: -20 à 40 °C
  • Désignation de prise: E14
  • Tension nominale mini/maxi: 220 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Température de couleur Puissance nominale Flux lumineux Angle d'émission de lumière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978300121
2800 K 5.5 W 470 lm 330 Degré
1 pcs
0978400100
2700 K 5 W 450 lm 150 Degré
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
Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels