Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte.

  • Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par: 24W
  • Couleur de lumière: Blanc chaud
  • Température de couleur: 2800 K
  • Puissance nominale: 5 W
  • Flux lumineux: 430 lm
  • Angle d'émission de lumière: 100 Degré
  • Longueur: 47 mm
  • Intensité lumineuse: 180 cd
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 15000 h
  • À intensité variable: Non
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Diamètre: 50 mm
  • DEEE: Luminaires
  • Température d'utilisation mini/maxi: -30 à 40 °C
  • Désignation de prise: GU5,3
  • Tension nominale: 12 V/CC
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
Art. N° Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par Couleur de lumière Température de couleur Puissance nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978300003
24W Blanc chaud 2800 K 5 W
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
Disponible avec différents angles de rayonnement



Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage



Longue durée de vie


  • Réduit les travaux d'entretien


Éco-énergétique


  • Remplace les éclairages habituels