Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filament à LED E27, A60-FILAMENT
Filament à LED E27, A60-FILAMENT - 1
Filament à LED E27, A60-FILAMENT - 2
Filament à LED E27, A60-FILAMENT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filament à LED E27, A60-FILAMENT

Une alternative écologique aux ampoules A60 classiques.

  • Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par: 60W
  • Couleur de lumière: Blanc chaud
  • Température de couleur: 2700 K
  • Puissance: 7 W
  • Flux lumineux: 806 lm
  • Angle d'émission de lumière: 300 Degré
  • Longueur: 105 mm
  • Couleur du verre: Clair
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 15000 h
  • À intensité variable: Non
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Diamètre: 60 mm
  • DEEE: Luminaires
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 40 °C
  • Désignation de prise: E27
  • Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
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
Art. N° Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par Couleur de lumière Température de couleur Puissance Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978400138
60W Blanc chaud 2700 K 7 W
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
Avantages


  • Longue durée de vie

  • Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.


Eco-énergétique


Remplace l'ampoule classique



Aspect vintage


Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED



Eclairage maximal immédiat