Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule à LED E27, ST58 FILAMENT
Ampoule à LED E27, ST58 FILAMENT - 1
Ampoule à LED E27, ST58 FILAMENT - 2
Ampoule à LED E27, ST58 FILAMENT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule à LED E27, ST58 FILAMENT

Une alternative écologique aux ampoules E27 classiques.

  • Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par: 60W
  • Couleur de lumière: Ambre
  • Température de couleur: 2200 K
  • Puissance: 6.3 W
  • Flux lumineux: 600 lm
  • Longueur: 131 mm
  • Couleur du verre: Ambre
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 15000 h
  • À intensité variable: Non
  • Diamètre: 59 mm
  • DEEE: Luminaires
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 40 °C
  • Désignation de prise: E27
  • Tension nominale min./max.: 220 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Tension nominale: 230 V/CA
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
Art. N° Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par Couleur de lumière Température de couleur Puissance Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978300058
60W Ambre 2200 K 6.3 W
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
  • Avantages

Longue durée de vie


  • Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.

Eco-énergétique


  • Remplace l'ampoule classique.

Aspect vintage


  • Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED

Eclairage maximal immédiat.



  • Spécification

  • 220-240 V/50/60 Hz

  • Indice de rendu des couleurs, min. 80

  • Sans variation d'intensité

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C

  • Opérations de commutation : >20 000 fois

  • SDCM : ≤ 6

  • Facteur de puissance : >0,5

  • Temps d'allumage : <0,5 s