Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cartouche de mortier pour cheville chimique W-VD
Pour systèmes de cartouche pour cheville chimique W-VD (béton non fissuré)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation individuelle en béton non fissuré :
- Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)
- Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier prémélangé dans une cartouche en verre)
- La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)
- Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible
- Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiales et au bord minimes
- L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier galvanisé tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage
Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
Agrément technique européen ATE-06/0074 : Fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
Acier galvanisé : Agrément Technique Européen ETA-06/0074
Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour le béton non fissuré (zone de compression)
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques
Installation dans du béton sec ou humide (béton standard ayant une résistance comprise entre C20/25 minimum et C50/60 maximum)
La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50°C à long terme et +80°C à court terme
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (non approuvé)
Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!