Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe halogène E14 dimmable
Lampe halogène E14 dimmable - 1
Lampe halogène E14 dimmable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe halogène E14 dimmable

Lampe halogène dimmable avec culot E14

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance nominale: 30 W
  • Désignation de prise: E14
  • Angle d'émission de lumière: 230 Degré
  • Diamètre du réflecteur: 35 mm
  • Durée de vie de la source lumineuse: 2000 h
  • Flux lumineux: 405 lm
  • Hauteur: 97 mm
  • Diamètre: 35 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Tension nominale Puissance nominale Désignation de prise Angle d'émission de lumière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976915010
230 V/CA 30 W E14 230 Degré
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Remplace une lampe à incandescence

  • Excellente qualité de lumière : rendu des couleurs parfait

  • Allumage immédiat

  • Grand nombre de cycles d'allumages /extinction

  • Economie d'énergie allant jusqu'à 30% par rapport à une lampe à incandescence

  • Gradation et minuterie possible