Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS-Lock-On-Top MAX Pour montage non pénétrant sur la membrane de toit
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Point d'ancrage pour soudure sur bitume avec abZ
- Peut être utilisé comme support intermédiaire pour un système de câbles.
- Fixation avec membrane de soudure bitumeuse "Bauder PYE PV 200 S5 FR".
- Point d'ancrage avec élément amortisseur
- Pour les toits plats jusqu'à 5°
- Non-pénétrant sans charge supplémentaire
- Cadre en aluminium plat : 153 x 153 cm
- Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-72.2-4)
- Nombre d'utilisateurs max. : 1 personne
En acier inoxydable et en aluminium haute résistance pour une utilisation permanente en extérieur.
Le cadre et les entretoises du point d'ancrage pour personnes sont recouverts d'une membrane de soudure bitumineuse de type BAUDER PYE PV 200 S5 EN, que vous pouvez ensuite facilement souder à la surface. Un lestage supplémentaire ou une charge supplémentaire ne sont pas nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!