Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage excentrique KALTSCHMELZ®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage excentrique KALTSCHMELZ®

Pour la création de raccords d'angle et le traitement avec dispositif de fusion à froid KALTSCHMELZ® KSG-E

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Application rapide


  • L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.

  • Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.


Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers



Applications polyvalentes


  • Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau


Economique


  • Pas de coûts supplémentaires pour la colle
Indication

Consulter les données de conception pour s'assurer de la bonne application.



Technologie de fusion à froid KALTSCHMELZ®


L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages KALTSCHMELZ® lors de la fusion à froid. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.

La technologie de fusion à froid Würth KALTSCHMELZ® repose sur la technologie déposée WoodWelding®, utilisée dans le cadre d'un octroi de licence par WW WoodWelding GmbH, Suisse.