Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage frontal pour console
Ancrage frontal pour la fixation de console d'échafaudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- À fixer avec 2 chevilles mécaniques ou chimiques
- Charge utile 1000 daN sans déformation plastique (répartie sur les deux points)
- Compatible RT 2012
Chaque ancrage doit être testé avant utilisation
Tirefonds, vis et clous interdits
S'assurer de la verticalité de la tête d'ancrage
Respecter un entraxe maximum de 3 mètres entre chaque ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!