Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage frontal pour console

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage frontal pour console

Ancrage frontal pour la fixation de console d'échafaudage

  • Matière: Aluminium / aluminium
  • Poids du produit (par pièce): 1,16 kg
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
Art. N° Matière Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962980414
Aluminium / aluminium 1,16 kg
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
  • À fixer avec 2 chevilles mécaniques ou chimiques

  • Charge utile 1000 daN sans déformation plastique (répartie sur les deux points)

  • Compatible RT 2012

Chaque ancrage doit être testé avant utilisation


Tirefonds, vis et clous interdits


S'assurer de la verticalité de la tête d'ancrage


Respecter un entraxe maximum de 3 mètres entre chaque ancrage