Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage vis 500 mm
Ancrage vis pour la fixation de console d'échafaudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ancrage temporaire traversant
- Charge utile de 1000 daN sans déformation plastique
- Maintenu en position grâce à un écrou à manette
- Contreplaque qui répartit les efforts sur le mur
S'assurer de la verticalité de la tête d'ancrage
Respecter un entraxe maximum de 3 mètres entre chaque ancrage
Article ni repris, ni échangé.Pour la mise en oeuvre de console d'échafaudage
Particulièrement adapté à une pose sur parpaings
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!