Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-NA-M avec tiges filetées M8/M10
Idéal pour les suspensions avec tiges filetées M8 ou M10 (filetage étagé). Pour béton, acier zingué
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
Pose simple et rapide
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Mise en place simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil de pose spécial requis
Montage traversant
Compatible avec les tiges filetées M8 et M10 grâce au filetage étagé
Très faibles entraxe et distance aux bords possibles
Ancrage à expansion contrôlée par serrage, expansion sous l'effet d'une charge
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.
- Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
Systèmes de fixation multiple non porteurs avec agrément
- Dans le béton fissuré et non fissuré
- Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, suspensions métalliques, etc.
- Pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Ne peut être utilisé que dans les zones intérieures sèches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!