Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage mâle H.Q
Anneau de levage mâle H.Q - 1
Anneau de levage mâle H.Q - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle H.Q

Point de fixation pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Idéal pour un point de fixation à 90°

  • Orientable jusqu'à 360°

  • Vis captive

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Peinture RAL 3022
Homologation
  • Convient au levage de charge en toute sécurité conformément à la Directive machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication
  • En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible

  • Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge

  • Produits disponibles avec ou sans clavette
Réf.Capacité de transport de charge max.
W.L.L.1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaîne
5162 112 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 112 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 112 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 112 202,5 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 112 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 112 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 112 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 112 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 112 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Convient au levage de charge en toute sécurité conformément à la Directive machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge