Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable
Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système d'attache
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être (dé)vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de chute du système de fixation ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.
Convient au levage du personnel en toute sécurité conformément à la norme EN 795
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!