Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau à œillet en acier brut à souder FK10 A souder pour les charges
Anneau à œillet en acier brut à souder FK10 A souder pour les charges - 1
Anneau à œillet en acier brut à souder FK10 A souder pour les charges - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau à œillet en acier brut à souder FK10 A souder pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Facteur de sécurité 4

  • Avec double base à souder

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • En acier haute résistance

  • Revêtement en résine époxy

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Peinture RAL 3022
Homologation

Garantit un levage en toute sécurité d'un maximum de 20 000 changements de charge maximum

Indication
  • Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation

  • Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes

  • Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.

  • La pince doit toujours rester orientée dans le sens de traction (tolérance autorisée +/- 10 %)

  • En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation
Réf.Capacité de transport de charge max.
W.L.L.1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaîne
5162 105 484 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 105 606,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,38 t6,7 t6,7 t14,1 t10,1 t6,7 t
5162 105 6510 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 105 9016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t
5162 105 13030 t30 t60 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t

Garantit un levage en toute sécurité d'un maximum de 20 000 changements de charge maximum