Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Presse-étoupe à œillet
Presse-étoupe à œillet - 1
Presse-étoupe à œillet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Presse-étoupe à œillet

Sans ressort. Point de fixation avec espace minimal requis

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Facteur de sécurité de 4

  • Base à souder unique pour le levage

  • En acier haute résistance

  • Revêtement en résine époxy

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 3022
Indication

Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes



Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.



En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation



L'étrier doit toujours rester orienté dans le sens de traction (tolérance autorisée +/-10°)

Conçu pour 20 000 changements de charge.