Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage femelle acier pivotant 360 degrés
Anneau de levage femelle acier pivotant 360 degrés - 1
Anneau de levage femelle acier pivotant 360 degrés - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage femelle acier pivotant 360 degrés

Point de fixation pour le levage de charges utilisé avec des goujons ou des vis

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge



Avec fonction de verrouillage automatique intégrée



Peut pivoter à 360°



Ecrou captif


Peut être vissé à l'aide d'une clé mixte



Résistant à 100 % aux fissures



Catégorie de qualité 10

Indication
  • Utiliser uniquement des goujons de classe de résistance 10.9 au minimum

  • L'anneau de levage femelle doit toujours être complètement vissé sur le goujon

  • Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge

  • En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
<br><br>Article ni repris, ni échangé