Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage mâle, QC 8.8
Anneau de levage mâle, QC 8.8 - 1
Anneau de levage mâle, QC 8.8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle, QC 8.8

Peut être vissé à la main

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Facteur de sécurité 4

  • Catégorie de qualité 8,8

  • Peinture rouge
Indication

Non alignable

Réf.
1 chaîne2 chaînes3/4 chaînes
5162 306 130,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 308 130,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 310 171 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 312 211,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 314 213 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 316 274 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 318 275 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 320 306 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 322 367 t14 t2,4 t1,75 t3,5 t2,4 t
5162 324 368 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 327 4510 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 330 4512 t24 t4,2 t3 t6 t4,2 t
5162 333 5414 t28 t7,8 t3,4 t6,8 t4,8 t
5162 336 5416 t32 t5,6 t3,9 t7,8 t5,4 t
5162 342 6324 t48 t8,4 t5,9 t11,8 t8,2 t
5162 348 6832 t64 t11,2 t7,8 t15,6 t10,9 t
5162 356 7836 t72 t12,6 t8,8 t17,6 t12,3 t
5162 364 9045 t90 t15,7 t11 t22 t15,4 t