Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage mâle PSA
Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système d'attache
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
- Pour une utilisation en tant que système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
- L'alésage du filetage doit être perpendiculaire à la surface de contact
- Serrer la fixation de manière qu'elle soit complètement à fleur de la surface de contact
- Si le mécanisme d'arrêt tombe au sol ou s'il y a le moindre doute quant à sa condition, il doit être immédiatement remplacé
Certifié conforme à la norme EN-795-0426
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!