Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage mâle PSA
Anneau de levage mâle PSA - 1
Anneau de levage mâle PSA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage mâle PSA

Point de fixation sécurisé pour une utilisation comme système d'attache

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour une utilisation en tant que système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362

  • Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Indication
  • L'alésage du filetage doit être perpendiculaire à la surface de contact

  • Serrer la fixation de manière qu'elle soit complètement à fleur de la surface de contact

  • Si le mécanisme d'arrêt tombe au sol ou s'il y a le moindre doute quant à sa condition, il doit être immédiatement remplacé

Certifié conforme à la norme EN-795-0426