Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ANNEAU FIXE MR16 BLANC/ALUMINIUM
ANNEAU FIXE MR16 BLANC/ALUMINIUM - 1
ANNEAU FIXE MR16 BLANC/ALUMINIUM - 2
ANNEAU FIXE MR16 BLANC/ALUMINIUM - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ANNEAU FIXE MR16 BLANC/ALUMINIUM

Indoor only

  • Matière: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Diamètre Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976950730
Blanc 75 mm Aluminium
1 pcs
0976950733
Blanc 63 mm Aluminium
1 pcs
0976950735
Alu métallique 63 mm Aluminium
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
Corps fixe en aluminium


  • Livré avec supports GU5.3 (12 V)

  • Luminaire de classe III : Protection contre les chocs électriques

  • Indice de protection IP20

  • Pas de protection contre les liquides

  • Intérieur uniquement

  • VDE : conforme aux normes européennes

  • Conforme aux exigences de la directive RoHS


  • Valable pour les lampes Ø 50 mm (halogène/

  • LED)