Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage mâle H.Q.E. avec longueur de vis variable
Point de fixation pour les charges
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
- Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
- Peut pivoter à 360°
- Convient aux trous débouchants ou aux trous borgnes filetés
- Vis cylindrique à six pans creux, classe de résistance 10.9, avec différentes longueurs de vis conformément à la norme UNI 5931 – ISO 4762
- Résistant à 100 % aux fissures
- Catégorie de qualité QC 10
Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge
Ne pas utiliser l'anneau de levage mâle si l'équipement est mal fixé par des boulons d'une longueur inadaptée
Utiliser des contre-écrous de classe de résistance 10 au minimum
En cas de tension axiale, une déviation de +/5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible
Si l'anneau de levage mâle est fixé avec un contre-écrou pendant l'installation, s'assurer que le diamètre du trou débouchant n'est pas supérieur de plus de 2 mm au diamètre nominal de l'anneau
Si un contre-écrou est utilisé : une fois l'installation terminée, vérifiez que les composants reposent à plat sur la pièce à soulever
Il est conseillé de placer une rondelle de taille appropriée sous l'écrou hexagonal conformément à la norme DIN 6340
Peut être commandé séparément
- Clé captive
- Jeu de rondelles DIN 6340 + écrou hexagonal haut UNI 5587, catégorie de qualité 10
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!