Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue de polissage non tissée plissée
Roue de polissage non tissée plissée - 1
Roue de polissage non tissée plissée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de polissage non tissée plissée

Rouleau à brunir fabriqué en matériau de ponçage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les types de matage sans épaulement. Avec une rainure de clavette de 6 mm et un trou de taille 19 pour les machines de ponçage de surface et les lustreuses dotées d'un adapteur pour mandrin.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une meuleuse ou une meuleuse pour cordon de soudure.


Avec filetage M14



Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux


Texture abrasive pliée



Très grande longévité par rapport aux roues pour satineuses ordinaires


Double imprégnation



Structure de finesse facile à attribuer


Code couleur

Indication

La vitesse circonférentielle est spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3200 tr/min. A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.