Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray de soudure Perfect
Spray de soudure Perfect - 1
Spray de soudure Perfect - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray de soudure Perfect

Spray de protection biologique pour le soudage de l'aluminium, l'acier de construction, les métaux non ferreux, l'acier inoxydable et la protection des buses de poste à souder

  • Contenu: 400 ml
  • Couleur: Blanc
  • Type de récipient: Aérosol
  • Base chimique: Emulsion d'huile de colza
  • Densité: 0,974 g/cm³
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de densité: à 20°C
  • pH: 9,3
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
Art. N° Contenu Couleur Type de récipient Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893102100
400 ml Blanc Aérosol Emulsion d'huile de colza
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
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur les métaux, les matériaux VA et les buses du chalumeau soudeur


Favorise un travail de soudage optimal. Empêche la formation de points de corrosion



Ne s'étale pas


L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes



Inoffensif en cas de galvanisation ou de peinture ultérieure


  • Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.

Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.


  • La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite


Effet de refroidissement


Les dégorgements qui se produisent en cas de soudure sont réduits grâce à l'effet de refroidissement



Sans silicone


N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture



Protection anticorrosion


Le film fin agit simultanément comme couche de protection anticorrosion temporaire



Sans solvant


Sans CHC ni autres solvants

Indication

Toujours appliquer une très faible quantité d'agent anti-adhérent. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé ou de fissures dues à l'hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes.



Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'aide d'un nettoyeur eau chaude haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.