Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Apprêt anti-corrosion mono composant
Apprêt anti-corrosion mono composant - 1
Apprêt anti-corrosion mono composant - 2
Apprêt anti-corrosion mono composant - 3
Apprêt anti-corrosion mono composant - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt anti-corrosion mono composant

Primaire synthétique à base de phosphate de zinc, spécial structures métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Très bonne protection anti-corrosion à long terme

  • Favorise une bonne préparation des surfaces avant mise en peinture

  • Très bonne accroche sur les surfaces telles que les aciers, les surfaces brutes, les peintures altérées

  • Haut pouvoir couvrant

  • Séchage rapide

  • Ponçage facile

  • Résistance thermique élevée : 120 °C, 150 °C en pointe

  • Compatible avec les mastics PU ainsi que les MS Polymer

  • Sans chrome et sans plomb

  • Conforme à la réglementation C.O.V. en vigueur (Composés Organiques Volatiles)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour toute commande, merci de contacter votre commercial Würth. Article ni repris, ni échangé.