Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie - 1
Apprêt anti-corrosion pour carrosserie - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt anti-corrosion pour carrosserie

Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Mastic primaire à séchage rapide offrant une protection anticorrosion active pour une finition optimale



Diverses nuances


  • Excellent pouvoir couvrant et consommation minimale

  • Finition optimale


Excellentes propriétés adhésives avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères



Excellent pouvoir garnissant


Permet de compenser facilement les dommages mineurs et les marques de ponçage.



Résistance thermique jusqu'à 110°C



Très facile à poncer



Conforme à la norme sur les COV


  • Teneur en solvants réduite

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.