Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic primaire
Protection anticorrosion active offrant un excellent pouvoir garnissant pour les surfaces métalliques
- Contenu: 400 ml
- Temps de séchage: 20 min
- Concentration de COV (CH): 742,8 g/l
- Durée de stockage après production: 60 Mois
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
Mastic primaire à séchage rapide offrant une protection anticorrosion active pour une finition optimale
Diverses nuances
- Excellent pouvoir couvrant et consommation minimale
- Finition optimale
Excellentes propriétés adhésives avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
Excellent pouvoir garnissant
Permet de compenser facilement les dommages mineurs et les marques de ponçage.
Résistance thermique jusqu'à 110°C
Très facile à poncer
Conforme à la norme sur les COV
- Teneur en solvants réduite
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Réparations localisées, réparations de dommages après accident, réparation de carrosserie, peinture.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Bien secouer le bidon avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Temps de séchage de 20 minutes. Peut être peint au bout d'environ 8-12 minutes avec tous les types de peinture de finition monocomposant, bicomposants et à base aqueuse disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!