Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Apprêt garnissant épais
Protection anticorrosion possédant un excellent pouvoir couvrant pour les surfaces métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés d'adhérence
- Adhère à l'aluminium, les tôles nues et galvanisées, peintures anciennes, etc.
- Adhère aussi avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
Protection anticorrosion longue durée
Séchage rapide
Excellent comportement d'allongement et d'écoulement
Résistance thermique jusqu'à 110°C
Très facile à poncer
Conforme à la norme sur les COV
- Teneur en solvants réduite
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Peut être utilisé sur les surfaces zinguées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Pour la réparation professionnelle des irrégularités, des rayures et des marques de ponçage mineures (réparation localisée, travaux de réparation après accident, réparations de carrosserie, peinture, etc.).
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Agiter la bombe avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Peut être peint après environ 15 minutes avec tous les types de peinture de finition classiques monocomposant, bicomposant et à base aqueuse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!