Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic primaire bicomposant Multi-Fill
Mastic primaire époxy bicomposant pour une application optimale sur tous les métaux, les surfaces anodisées et la fibre de verre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés d'adhérence et de protection anticorrosion optimales sur les tôles nues
Excellent effet isolant
Remplissage possible
Délai d'application long
Environ 4 jours à 20 °C
Peut être retravaillé mouillé sur mouillé
Sans ponçage intermédiaire une fois mat
Ne peut pas être utilisé sur les primaires acides. Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse. A utiliser uniquement par des professionnels qualifiés.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Réparation localisée et peinture des pièces
Surfaces :
- Tôle d'acier nue
- Tôle d'acier zingué galvanisé
- Aluminium, aluminium anodisé
- Mastic UP
- Peintures anciennes
- Matériaux GRFP : Ne pas utiliser Multi-Fill bicomposant avec des primaires acides.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Prendre le bouton rouge présent dans le capuchon, l'insérer sur le téton situé sous l'aérosol et appuyer jusqu'en butée afin d'activer l'apprêt. Retirer le bouton-poussoir et le mettre au rebut. Agiter à nouveau vigoureusement l'aérosol après pulvérisation. Appliquer 2-3 revêtements en spray (70 µm) à une distance de 20-30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (5-15 minutes). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition classiques.
Temps de séchage
- Séchage à l'air : 24 heures/20 °C
- Séchage infrarouge : 70 minutes/60 °C
- Séchage au four : 30 minutes/60 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!