Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Apprêt époxy monocomposant
Protection anticorrosion active avec un très bon pouvoir garnissant et une excellente adhérence sur les surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente adhérence en combinaisin avec les joints à base de PU et MS polymères
- Grande stabilité
- Pouvoir isolant contre l’humidité
- Excellentes propriétés de ponçage à sec
- Séchage très rapide et facile à poncer
- Peut être surcouché mouillé sur mouillé avec des enduits ou apprêts
- Peut être surcouché avec des mastics polyester de carrosserie
- Peut être surcouché avec des teintes de base solvantées et à base aqueuse disponibles dans le commerce, ainsi que des couches de finition monocomposant et bicomposant
Température d'application idéale environ +18 °C à 25 °C. Vérifier la compatibilité et l'adhérence avant l'application. Si nécessaire, appliquer l'agent d'adhérence plastique SR réf. 5867000125 sur les surfaces en plastique. Ne convient pas au polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et à leurs mélanges (par ex. PP/EPDM).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Réparations localisées, réparations de dommages après accident, réparation de carrosserie, peinture.
La surface doit être sèche, exempte de rouille, de graisse et de poussière.
Préparer les surfaces en conséquence :
- Acier (nettoyé et poncé)
- Acier inoxydable (nettoyé, poncé, décapé et sablé
- Acier zingué (galvanisé à chaud, galvanisé en ligne et galvanisé, nettoyé et poncé)
- Aluminium, aluminium tendre, aluminium anodisé (nettoyé et poncé)
- Laiton (nettoyé et poncé)
- Divers plastiques (par ex. PVC dur, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT). Les préparer au préalable avec un primaire plastique Art. N° 5867000125 5867000125
- Matériaux en fibre de verre (nettoyés et poncés)
- Supports en polyester (nettoyées et poncées)
- Revêtements cataphorèse (nettoyés et poncés)
- Peintures anciennes ou d'usine (nettoyées et poncées)
Ne convient pas aux surfaces en plastique en PE, PP, mélanges PP (par ex. PP/EPDM)
- Avant utilisation, agiter soigneusement l'aérosol pendant 2 minutes à partir du moment où les billes de mélange se font entendre
- Appliquer l'apprêt époxy monocomposant en couches croisées à une distance de pulvérisation de 15-20 cm
- Epaisseur de couche sèche recommandée : 30 µm (env. 2 couches)
- Respecter un temps de séchage intermédiaire d'environ 3 minutes entre les couches
- Une finition optimale est obtenue entre 18 et 25 °C et une humidité relative de 40 à 50 %
- Retourner l'aérosol tête en bas après utilisation et purger la valve.
Séchage :
- Sec hors poussière : 6 min
- Sec au toucher : environ 15 min
- Peut être poncé après : environ 20 min
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!