Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Appuis intermédiaires réglables
Pour doublage de mur sur fourrures métalliques F45/F47
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
100 % polyamide et fibre de verre
- Evite les ponts thermiques
Mise en oeuvre simple et rapide
- Réglage rapide en utilisant les boutons de chaque côté
- Réglage précis en tounant la molette
Molette large
- Excellent maintien de l'isolant
- Réglage possible une fois la fourrure clipsée
Résistant aux chocs et à l'arrachement
Modèle indiqué sur la boite
Conformité au DTU vérifié avec les fourrures F45 (F47 en cours)
Clipser la tige sur la fourrure fixé horizontalement (F45 ou F47) ou utiliser le support spécial rénovation Art. N° 5397 100 110 fixé au mur à l'aide de 2 vis
Embrocher l’isolant dans la tige, puis insérer la molette dans la tige en exerçant une pression sur les boutons noirs latéraux
Relâcher, la molette est fixée et l'isolant est maintenu en place
Clipser la fourrure verticale (F45 ou F47) dans la molette. Affiner le réglage en tournant la molette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!