Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire vestiaire L

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire vestiaire L

Vestiaires simple ou double, en métal.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Une ou deux portes.
Dessus incliné pour un nettoyage plus facile.
Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles.
Serrure cylindrique (deux ou quatre clés).
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris.

Options :
  • Pieds H:100 mm 0957 370 505

  • Banc H:260 mm 0957 370 506 (uniquement pour les armoires doubles)
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE"
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.