Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à ampoules pour véhicule Avec 18 tiroirs
Pour le rangement de lampes pour véhicules, des connecteurs électriques, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Dimensions des tiroirs : 225 x 250 x 55 mm (L x P x H)
- Capacité de charge des tiroirs : 1 kg
- Comprend huit séparateurs, chacun composé d'un élément de séparation transversal et d'un élément de séparation longitudinal
- Verrouillable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!