Armoire à tiroirs CLIP-O-Flex® avec panneau en hêtre
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à tiroirs CLIP-O-Flex® avec panneau en hêtre
Avec 4 rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® pour un montage vertical à gauche, à droite et à l'avant et pour un montage horizontal
à l'arrière, plateaux non inclus.
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
- 5 tiroirs, dont 2 avec une hauteur de stockage de 70 mm, 1 avec une hauteur de stockage de 100 mm, 2 avec une hauteur de stockage de 190 mm
- Tous les tiroirs sont entièrement extractibles
- Capacité de charge de 100 kg avec charge répartie uniformément (70 kg avec hauteur frontale de 60 mm)
- Dimension interne du tiroir (LxP) 900 x 600 mm pour une aire de stockage de 0,54 m2
- Capacité de charge de 100 kg avec charge répartie uniformément (70 kg avec hauteur frontale de 60 mm)
- Grâce à la technologie innovante de fermeture automatique Soft-Close pour une fermeture en douceur et silencieuse des tiroirs
- Comprend un système de verrouillage sans clé, le cadenas à combinaison Electronic Code (en noir), pour ouvrir et fermer l'armoire à outils à l'aide d'un code numérique de 4 à 8 chiffres, à batterie
- Plateaux CLIP-O-FLEX® compatibles : réf. 0960070802 et réf. 0960070806
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!