Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoires pour rechargement de batteries avec portes à rabattement
Rangement clair, propre et sûr des chargeurs de batterie et des outils à batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Gardez un suivi de tous vos appareils et surveillez leur état de charge en stockant les machines et les batteries de manière centralisée
- Les portes à à rabattement verrouillables offrent une protection contre les accès non autorisés
- Les fentes de ventilation garantissent une circulation optimale de l'air
- La version avec fenêtre d'observation permet aux utilisateurs de visualiser le contenu de l'armoire même lorsque les portes sont fermées
- L'unité est conforme à la norme CE. La sécurité est assurée par des étagères équipées de multiprises à fusible séparé et attribuées séparément, ainsi que d'un boîtier d'armoire, de portes à rabattement et d'étagères mises à la terre séparément
- Les machines et les batteries peuvent être stockées dans les tiroirs et sur les étagères
- Entièrement assemblé et câblé avec entrée de câble externe
- Les portes à rabattement sont disponibles en différentes versions et couleurs, ce qui vous permet de concevoir votre armoire idéale
- Veuillez respecter les règles de sécurité générales pour l'installation de l'armoire pour de batteries (par ex. VDS 3103 : 2019-06 (03))
- Ne branchez qu'autant de chargeurs qu'il y a de prises de charge disponibles et la charge connectée spécifiée ne doit pas être dépassée.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Pour l'utilisation de nombreux outils à batterie par plusieurs employés à différentes fins et dans différents endroits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!