Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à portes coulissantes PRO
Armoire à portes coulissantes robuste avec des tiroirs et étagères réglables en option
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
- Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords
- Portes coulissantes, à rebord, renforcées et montées sur des roulettes à billes
- Dimensions du tiroir intérieur (l x P) : 881 x 388 mm
- Capacité de charge par étagère de 60 kg (avec répartition uniforme de la charge)
- La serrure à cylindre protège le contenu contre le vol
Les avantages de la série PRO :
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)
- Étagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!