Chariot de montage avec rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® et plateau
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de montage avec rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® et plateau
Trois rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® montés à gauche, à droite et à l'arrière. Comprenant un système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX®.
Comprend 6 plateaux 345 x 260 x 30 mm et un profil d'accrochage de 0/40/80°
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
- Construction robuste en tôle acier soudée avec tôle multiplex peinte de 30 mm d'épaisseur
- Comprend un système coulissant pratique
- Plateau roulant avec 2 roues fixes et 2 galets de roulement de 100 mm de diamètre avec 1 roue pivotante avec butoir
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindres avec 2 clés
- Hauteur de porte 540 mm
- 2 tiroirs avec dimensions internes (LxP) 365 x 294 mm
- Capacité de charge par 35 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!