Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conteneur à roulettes CLIP-O-FLEX®
Trois rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® montés à gauche, à droite et à l'arrière. Comprenant un système
coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX®, 6 plateaux 345 x 260 x 30 mm avec profil d'accrochage 0/40/80°
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
- Dimensions totales (LxHxP) 474 x 778 x 405 mm (sans poignée coulissante)
- Revêtu par poudre
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plateau d'établi multiplex peint de 30 mm d'épaisseur au-dessus du boîtier
- Plateau roulant avec 2 roues fixes et 2 galets de roulement de 100 mm de diamètre avec 1 roue pivotante avec butoir
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindres avec 2 clés
- Equipé d'une porte de 540 mm de haut
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Hauteur de porte 540 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!