Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire à tiroirs BASIC 700 B

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à tiroirs BASIC 700 B

Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des matériels.

  • Largeur x profondeur (dimension interne du tiroir): 886 x 586 mm
  • Capacité de charge du tiroir: 100 kg
  • Couleur du corps: Gris clair RAL 7035
  • Couleur de tiroir: Bleu gentiane RAL 5010
  • Matière: Tôle d'acier
  • Finition: Revêtu par poudre

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) Nombre de tiroirs Type de tiroirs Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957504000
BASIC B5/808 1022 x 703 x 808 mm 5 PCS 1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm
1 pcs
0957504010
BASIC B6/808 1022 x 703 x 808 mm 6 PCS 1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm
1 pcs
0957504020
BASIC B6/1036 1022 x 703 x 1036 mm 6 PCS 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 2tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 360mm
1 pcs
0957504030
BASIC B7/1036 1022 x 703 x 1036 mm 7 PCS 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 240mm
1 pcs
0957504040
BASIC B9/1336 1022 x 703 x 1336 mm 9 PCS 1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 8tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm
1 pcs
0957504050
BASIC B10/1336 1022 x 703 x 1336 mm 10 PCS 3tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 120mm, 3tiroirs, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm
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
  • Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le haut et le bas du boîtier sont fermés

  • La surface est protégée par un panneau protecteur de 8 mm avec un revêtement en plastique

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir