Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire à tiroirs PRO 700
Armoire à tiroirs PRO 700 - 1
Armoire à tiroirs PRO 700 - 2
Armoire à tiroirs PRO 700 - 3
Armoire à tiroirs PRO 700 - 4
Armoire à tiroirs PRO 700 - 5
Armoire à tiroirs PRO 700 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à tiroirs PRO 700

Armoire à tiroirs robuste, spacieuse pour le stockage des outils, machines et autres équipements de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier, à pliures multiples et soudée

  • Boîtier fermé sur le dessus et le dessous

  • Profondeur de l'armoire : 703 mm

  • Surface protégée par un panneau protecteur à revêtement plastique de 8 mm

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et capot transparent

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes et base perforée pour insérer des séparateurs de tiroir


Les avantages de la série PRO :


  • Large gamme de modèles adaptés à vos exigences

  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé

  • Tiroirs à extension intégrale et partielle à 80 %