Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire avec portes à rabattement CLIP-O-FLEX®
Avec trois rails de fixation CLIP-O-FLEX® montés à l'extérieur à gauche et à droite.
Intérieur avec système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX® (max. 34 pièces), dimensions du plateau 345 x 260 x 30 mm (réf. 0960070605).
Avec profil de fixation 0/40/80°
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
- Tous les tiroirs sont entièrement extractibles
- Capacité de charge de 10 kg avec charge répartie uniformément
- Jusqu'à 34 plateaux
- Plateaux non fournis dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!