Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire à tiroirs PRO

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à tiroirs PRO

Caisson d'établi robuste pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Peut être individuellement combinée avec des tables de travail et des établis à partir de la série PRO et avec des plans de travail, bases d'établis et des connecteurs en croix.

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords

  • Caisson fermé sur le dessus et le dessous

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir


Les avantages de la série PRO :


  • Large gamme de modèles adaptés à vos exigences

  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
Indication

Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.